Beli headset gaming di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. REDRAGON Gaming Headset AUX RGB Mento
    Mulai

    Rp229.900

    REDRAGON Gaming Headset AUX RGB Mento
    Deskripsi:
    The Redragon H270 Mento RGB Wired Gaming Headset is designed for long gaming sessions with lightweight design and comfortable earmuffs. It features a flexible omnidirectional microphone with noise isolation technology for clear voice chat during gaming. The headset has powerful bass and 50mm speakers for high-quality audio. It also includes RGB lighting, gear tuning, and audio + USB connectors
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.1
    • Dimensions (cm): 2.3x20x10
    • Drive Size (mm): 50
    • Microphone Impedance (kΩ): 2.2
    • Microphone sensibility (dB): -35
    • Plug Type: 3.5x2 + USBx1
    • Speaker Frequency Range (Hz): 20 - 20000
    • Speaker Impedance (ohm): 16
    • Speaker Rated Power (mW): 30
    • Speaker Sensitivity (dB): 118+3
  2. Jabra Headset Evolve
    Mulai

    Rp1.999.900

  3. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  4. Jabra Evolve2 Headset
    Mulai

    Rp3.299.900

  5. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp409.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
  6. Audio Technica Gaming Headset
    Mulai

    Rp1.299.900

    Audio Technica Gaming Headset
    Deskripsi:
    ATH-GL3The ATH-GL3 high-fidelity gaming headset offers a pure sound quality like no other. Inspired by the elemental power of earth, the grounded, closed-back design of the headphones make you hear and feel every moment of a game. The lightweight, wired gaming headset comes equipped with a detachable boom microphone, and built-in volume control and mute switch for convenient control. Compatible with PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, laptops, PCs, and other devices, the ATH-GL3 is the ultimate gaming headset, delivering an immersive experience.Take your gaming experience to the next level with the ATH-GL3. Inspired by the elemental power of earth, the over-ear gaming headset provides excellent sound isolation. Its 45 mm drivers offer high-resolution audio and superior detail. Equipped with a flexible, detachable high-fidelity gaming microphone and weighing less than 230 grams, the lightweight headset provides crystal-clear communication and allows gamers to stream comfortably for hours on end.Volume control dial and mute switch are conveniently located on the left earcup for easy control of the incoming sound and the microphone. The wired headset comes with two cables: a 3.0 m (9.8') cable with 3.5 mm (1/8") mic and headphone plugs for connecting to computers, and a 1.2 m (3.9') cable with a 3.5 mm (1/8") TRRS plug for connecting to PS5, Xbox Series X, and other gaming consoles.Users can easily detach the earpads and headband for easy replacement. This wired headset is compatible with PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, laptops, PCs, and other devices with a standard 3.5 mm TRRS headset connector or with a separate mic input and headphone output.If you’re looking for the best gaming headset with a professional quality microphone, the Audio-Technica ATH-GL3 is the perfect headset for you.
    atribut:
    • Drive Diameter (mm): 45
    • Impedance (ohm): 45
    • Microphone Frequency Response (Hz): 30 to 20,000
    • Microphone Polar Pattern: Hypercardioid
    • Microphone Sensitivity (dB): ‐43 (1 V/Pa, at 1 kHz)
  7. Lenovo Wireless Bluetooth Earphone Gaming Mode Low Latency
    Mulai

    Rp519.900

    Lenovo Wireless Bluetooth Earphone Gaming Mode Low Latency
    Deskripsi:
    *Setelah pemasangan pertama, headset secara otomatis terhubung saat Anda mengambilnya dari charging case.Game/musik dual-mode, mudah untuk beralih sesuai dengan kebutuhan Anda.Game Mode dengan latensi rendah, sinkronisasi suara dan gambar mode permainan.Low-delay 65ms, dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan data chip, meningkatkan bandwidth data penerimaan BT, dan memastikan kecepatan penerimaan audio.(Klik 3x pada headset kanan untuk ke Game Mode)TWS Gaming dengan desain in-ear yang ergonomis, pas di saluran telinga, tidak mudah jatuh, nyaman dipakai.Chip Bluetooth 5.0 yang ditingkatkan dibuat untuk game, konsumsi daya rendah, latensi rendah, stabilitas tinggi.Panggilan HD- Earphone dilengkapi dengan teknologi Noise reduction CVC + DSP.Type-C Quick Charging- Manajemen daya baterai yang kuat, operasi daya rendah, masa pakai baterai lebih lama.
    atribut:
    • Codec: SBC/AAC
    • Bluetooth Version: 5
    • Transmisi Range(m): 10
    • Input: Type C
    • Case Charge Time(Hour): 1.5
    • Batttery Capacity(mAh): 400
    • Distortation(%): <5
    • Earbuds Charge Time(Hour): 1
    • Frequency Response (kHz): 20-20
    • Impedance: 32Ω±15%
    • Maximum Power (mW): 10
    • Microfon Sensitivity(db): -32±3
    • Signal to Noise (dB): >70
  8. REDRAGON Gaming Headset AUX Scylla
    Mulai

    Rp209.900

    REDRAGON Gaming Headset AUX Scylla
    Deskripsi:
    Lightweight Redragon SCYLLA H901 Gaming Headset with omnidirectional Microphone: Stereo headset with 113dB sensitivity and 40mm directional drivers delivering extreme audio precision. Ultimate comfort for prolonged gaming sessions through Noise Reducing Closed Ear Cups using Soft Comfortable Signature Memory Foam with highly adjustable headband for perfect fit. 6 foot durable high-quality cable with gold plated 3.5mm plug. No backlight
    atribut:
    • Sensivitity (dB): 103
    • Frequency Range (Hz): 20-20000
    • Microphone Sensitivity (dB): -38±3
    • Cable Length (m): 2 (6ft)
    • Headset Jack: 3.5mm gold plated
    • Driver : 40mm Neodymium drivers
    • Microphone Resistance (kΩ): 2.2
    • System Support: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
  9. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp439.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  10. Jabra EVOLVE2 30 Headset MS Stereo
    Mulai

    Rp3.299.900

    Jabra EVOLVE2 30 Headset MS Stereo
    Deskripsi:
    "Specs:Headset Features Answer/End Controls, Music ControlMicrophone :Microphone Design BoomMicrophone Sensitivity -38 dBSpeaker :Driver Size 28.00 mmCushion LeatheretteEarpiece Design On-EarListening Mode BinauralSpeaker Frequency Response 20 Hz to 20 kHzSpeaker Sensitivity 115 dBConnectivity :Host Connection 1 x USB Type-AEnvironmental :Operating Temperature 14 to 131°F / -10 to 55°CStorage Temperature 23 to 131°F / -5 to 55°CGeneral :Wearing Style Over-the-HeadPhysicalCable Length 4.9' / 1.5 mDimensions 5.4 x 7.0 x 2.1"" / 136.2 x 178.7 x 54.3 mmWeight 4.4 oz / 125 g (Headset)"
    atribut:
    • Color: Black
    • Microphone Design: Boom
    • Microphone Sensitivity (dB): -38
    • Driver Size (mm): 28.00
  11. Audio Technica Wireless Headphones
    Mulai

    Rp849.900

    Audio Technica Wireless Headphones
    Deskripsi:
    ATH-S220BTExperience exceptional sound clarity with Audio-Technica's ATH-S220BT wireless headphones, featuring up to 60 hours’ battery life and multipoint connectivity.ATH-S220BT are lightweight, relaxed-fit headphones built to provide extended comfort. Weighing in at just 180g (6.3 oz) - around the same weight as a 12" vinyl record - the ATH-S220BT headphones’ intelligent design helps prevent neck and shoulder strain so you can enjoy album after album or gaming sessions with friends.From listening to your favourite tunes through your smartphone to browsing the latest viral videos on a laptop or tablet, you’ll experience powerful sound from every source.Since 1962, Audio-Technica has been devoted to providing listeners with the very best in sound quality and there’s no compromise to that dedication when it comes to our truly immersive ATH-S220BT best budget wireless headphonesThese affordable wireless headphones also have a quick charge feature - they can be charged in ten minutes for 3.5 hours of listening time. Plus, with a USB type A to USB Type C™ cable included, you’re able to charge with ease using a variety of different devices.If you’re looking for the best headphones under €100, look no further. Incorporating an abundance of features, the ATH-S220BT headphones are also compatible with both Siri and Google Assistant, so you’re able to access your device’s speech recognition function at the touch of a button. Receive notifications, send messages and control your audio playback without lifting a finger.60 Hr BatteryThe Audio-Technica ATH-S220BT is an ideal choice for those looking for Bluetooth headphones with a long battery life – making them a reliable travel companion or top selection for settling down to listen to your favourite album or podcast.Multipoint PairingConnect to your smartphone, PC or tablet simultaneously and take the stress away from having to switch between multiple devices.Built-In Mic and ControlsYou’ll experience exceptionally clear audio thanks to the ATH-S220BT’s high-quality built-in microphone.Wired and Wireless ListeningFor a wired audio experience, use the included 1.2m cable. With a built-in microphone and remote, the plug-in option provides the ultimate flexibility for those wishing to experience superior sound whilst conserving battery power.Immediate Voice Sync on VideosWhether you’re watching TikTok videos on your daily commute or enjoying the latest Netflix series, even the slightest audio lag can impact your experience. With low latency mode* on the Audio-Technica ATH-S220BT, you can enjoy minimal sound delay and crystal-clear audio.*Bluetooth connections may be affected by obstacles and ambient radio wave conditions.
  12. Lenovo True Wireless Bluetooth 5.0 Mini Earbuds
    Mulai

    Rp239.900

    Lenovo True Wireless Bluetooth 5.0 Mini Earbuds
    Deskripsi:
    TWS dengan desain ergonomis, lebih kecil, nyaman dipakai, tidak sakit dipakai untuk waktu yang lama.IPX6 tahan air dan tahan keringat.mencegah keringat merusak komponen earphone. meskipun keringat dan hujan menyerang, kualitas suaranya selalu sama.Masa pakai baterai yang lama, dan dapat mendengarkan musik terus menerus selama 14 jam dengan charging case.Earbuds ditingkatkan dengan dinamis frekuensi tinggi/rendah, bidang suara bass, dan detail treble untuk mengembalikan suara alami yang seimbang dan penuh.Kompartemen penyimpanan pengisian daya magnetik membuat pembukaan dan penyimpanan menjadi lebih mudah.Teknologi BT 5.0 memastikan koneksi yang stabil dan cepat, kecepatan transmisi data yang lebih tinggi, konsumsi daya yang rendah, dan latensi yang rendah.Earphone dengan dual host dan dual channel, pemakaian satuan /pemakaian ganda, dapat digunakan dalam kombinasi apa pun.
    atribut:
    • Codec: AAC
    • Style: In-ear
    • Bluetooth Version: 5
    • IP Class: IP6X
    • Battery Capaciity(mAh): 300 (Charging Case)
    • Battery Capacity(mAh): 300 (Earbuds)
    • Frequency Response (Hz-kHz): 20-20
    • Frequency(HGz): 2.402-2.485
    • Impedance (ohm): 16±15%
    • Input: Type C
    • Sensitivity (dB): 104±3
    • Speaker Sensitivity (dB): 97
    • Time On (hour): 120
    • Transmission Range (m): 8-10
  13. Jabra Connect 4h Headset
    Mulai

    Rp1.599.900

    Jabra Connect 4h Headset
    atribut:
    • Speaker Size (mm): 28
    • Packing Dimensions (WxHxD) (mm): 172x231x48 (6.77x9.09x1.89inch)
  14. JETE Headphone Bluetooth
    Mulai

    Rp179.900

    JETE Headphone Bluetooth
    Deskripsi:
    JETE SX1 Series headphone dengan kenyamanan dan kualitas audio terbaik. Dengan audio yang jernih, menggelegar, dan detail serta fitur Smart Touch Control, membuatnya layak dijadikan pilihan untuk menemani aktivitas sepanjang hari. Mulai menikmati konten maupun untuk menunjang kerja.Atur musikmu sesuka hati hanya dengan satu sentuhan saja. Ini bisa kamu lakukan berkat adanya fitur Smart Touch Control. Dengan begitu, kamu lebih leluasa saat mengatur volume, memilih lagu, dan lainnya tanpa ribet.JETE SX1 Series menggunakan driver berukuran 40mm. Inilah yang membuat output suaranya menjadi lebih jelas. Terutama suara bass yang lebih kuat dan tebal. Walaupun menggelegar namun tidak membuat sakit di telinga dalam penggunaan yang normal.Kamu pun bisa mendengarkan musik kapan saja tanpa batas dan tak perlu khawatir baterai cepat habis. JETE SX1 Series memiliki ketahanan baterai yang tangguh hingga 20 jam penggunaan dan memiliki ketahanan standby time hingga 100 jamBantalan telinga yang tebal mendukung penggunaan semakin nyaman. Khususnya dalam waktu yang lama secara wajar. Ini karena earpad menggunakan material khusus yang lembut. Sehingga tidak membuat iritasi di kulit dan telinga.JETE SX1 Series didesain dengan mengedepankan kenyamanan maksimal. Dengan earpad super tebal, membuat penggunaan semakin nyaman. Di samping itu, headbandnya juga bisa disesuaikan dengan ukuran kepala pengguna.Kamu bisa menggunakan JETE SX1 Series di berbagai perangkat dengan sesuka hati. Baik dengan menggunakan Bluetooth maupun dengan kabel. Jadi bisa digunakan di smartphone, laptop, komputer, dan gadget lainnya yang mendukung.Tak hanya sebatas untuk mendengarkan musik dan konten audio favorit saja, JETE SX1 Series bisa digunakan untuk aktivitas lainnya. Mulai dari meeting online hingga melakukan panggilan telepon dengan mode hands free call.Perangkat juga dibekali dengan mode suara stereo. Hal ini membuat output suaranya lebih seimbang dari kedua sisi headphone. Suara yang muncul pun lebih detail, jernih, dan tampak nyata. Cocok digunakan untuk berbagai genre musik dan konten lainnya.Koneksi JETE SX1 Series semakin lancar dengan teknologi Bluetooth 5.3 terbaru. Selain koneksi lancar, proses pairing pun  menjadi lebih cepat dan konsumsi daya rendah, sehingga membuat perangkat memiliki ketahanan baterai lebih lama.Tersedia dua warna yang bisa kamu pilih sesuai karaktermu yakni Black dan White. Warna yang stylish ini bisa kamu padupadankan dengan warna gadget dan fashionmu agar terlihat semakin keren saat digunakan.
    atribut:
    • Microphone: Yes
    • SNI License: Yes
  15. Chitose Meeting Chair Lotus (Kursi Kantor / Rapat)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Chitose Meeting Chair Lotus (Kursi Kantor / Rapat)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Frame Color: Chrome
    • Dimensions: 510x500x760mm
    • Frame Finishing: Chrome Plating
  16. Anker Headphone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Anker Headphone
    Deskripsi:
    Model A3511Apa yang ada di dalam kotak:- Anker PowerConf H500- Tas jinjing- Kabel Pengisian Daya- Konverter USB-C ke USB-A- Dongle Bluetooth- Charging standCatatan:Sebelum menggunakan PowerConf H500, pastikan Anda mengunduh aplikasi AnkerWork dan perangkat lunak komputer untuk memperbarui firmware headset dan dongle Anda.Waktu bicara bervariasi menurut volume.Anda hanya dapat menyesuaikan pengaturan melalui satu perangkat dalam satu waktu.
  17. TACOO Earphone
    Mulai

    Rp18.900

    TACOO Earphone
    Deskripsi:
    Earphone built in microphone yang mendukung untuk menjawab/mengakhiri panggilan, play/pause/mengganti lagu. Headphone dengan High-Definition Stereo memberikan input/output suara dengan kualitas tinggi. Didesign dengan sound-isolationg material, mengurangi external noise dan meminimalisir suara yang keluar dari earphone. Desain Earphone yang ergonomis membuat kamu akan nyaman dan juga silicon tidak membuat telinga kamu iritasiEarphone dengan jack standard 3.5 mm kompatibel dengan banyak produk: iPod, iPhone (Kecuali iPhone 7/7+/8/8+/X/XR/XS/11), iPad, Android, Android, tablet, dan MP3 Player.
    atribut:
    • Cable Length (cm): 120
  18. Vivan Wired Headset
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

    Vivan Wired Headset
    atribut:
    • Cord Length (m): 1.2
    • Plug (mm): 3.5
Daftar Harga headset gaming Terbaru October 2026
REDRAGON Gaming Headset AUX RGB MentoRp229.900
Jabra Headset EvolveRp1.999.900
Logitech Headset StereoRp119.900
Jabra Evolve2 HeadsetRp3.299.900
Fantech Headset GamingRp209.900
Logitech USB HeadsetRp409.900
Audio Technica Gaming HeadsetRp1.299.900
Lenovo Wireless Bluetooth Earphone Gaming Mode Low LatencyRp519.900
REDRAGON Gaming Headset AUX ScyllaRp209.900
Logitech USB HeadsetRp439.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)